Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x1 DIN 22.5x110x90mm - RHS52A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x1 DIN 22.5x110x90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 22.5 mm

  • profondeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette série

EAN

5350035427675

Réf. Sonepar

00158542767

Réf. Fournisseur

RHS52A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

110 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

90 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 2,00°C/W à 45W, largeurx hauteurx profondeur = 22,5x110x90mm, adapté au montage d'un seul SSR ultra-plat