Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x1 panneau 121x76x67mm - RHS10067D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 76 mm
largeur - 121 mm
profondeur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035427637
Réf. Sonepar
00158542763
Réf. Fournisseur
RHS10067D
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur:
76 mm
largeur:
121 mm
profondeur:
67 mm
Dissipateur thermique à montage sur panneau, résistance thermique 1,70°C/W à 20W, largeurx hauteurx profondeur = 121x76x67mm, adapté au montage d'un seul SSR