Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x11 DIN 280x87x122mm 24Vcc - RHS28011F80-24P

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x11 DIN 280x87x122mm 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 280 mm

  • profondeur - 122 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035427781

Réf. Sonepar

00158542778

Réf. Fournisseur

RHS28011F80-24P

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

80 mm

largeur:

280 mm

profondeur:

122 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 24 Vcc, résistance thermique 0,12°C/W, largeurx hauteurx profondeur = 280x 87x122mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR