Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x12 panneau 300x200x40mm - RHS30040D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035427873
Réf. Sonepar
00158542787
Réf. Fournisseur
RHS30040D
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur:
200 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
40 mm
Dissipateur thermique à montage mural, résistance thermique 0,40°C/W à 180W, largeurx hauteurx profondeur = 300x 200x40mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR