Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x2 DIN 54x110x51mm - RHS542

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x2 DIN 54x110x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette série

EAN

5350035427712

Réf. Sonepar

00158542771

Réf. Fournisseur

RHS542

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

110 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

51 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 1,85°C/W à 60W, largeurx hauteurx profondeur = 54x110x51mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR