Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x2 DIN 54x110x51mm - RHS542D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 54 mm
profondeur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035427729
Réf. Sonepar
00158542772
Réf. Fournisseur
RHS542D
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur:
110 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
51 mm
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 1,85°C/W à 60W, largeurx hauteurx profondeur = 54x110x51mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR