Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x2 DIN 54x135x51mm - RHS542F40-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 135 mm
largeur - 54 mm
profondeur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035427811
Réf. Sonepar
00158542781
Réf. Fournisseur
RHS542F40-24
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur:
135 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
51 mm
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 24 Vcc, résistance thermique 0,65°C/W, largeurx hauteurx profondeur = 54x 135x 51mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR