Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 54x110x51mm - RHS540D

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 54x110x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035427705

Réf. Sonepar

00158542770

Réf. Fournisseur

RHS540D

Marque

Carlo Gavazzi

hauteur:

110 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

51 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 1,85°C/W à 60W, largeurx hauteurx profondeur = 54x110x51mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR