Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 54x135x51mm - RHS540F40-24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 54x135x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 135 mm

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035427804

Réf. Sonepar

00158542780

Réf. Fournisseur

RHS540F40-24

Marque

Carlo Gavazzi

hauteur:

135 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

51 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 24 Vcc, résistance thermique 0,65°C/W, largeurx hauteurx profondeur = 54x 135x 51mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR