Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 72x110x75mm - RHS703


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 72 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035427736
Réf. Sonepar
00158542773
Réf. Fournisseur
RHS703
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur:
110 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
75 mm
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 1,10 µC/W µ60W, largeurx hauteurx profondeur = 72x110x75mm, adapté au montage d'un ou plusieurs relais statiques