Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 72x110x75mm - RHS703D

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 72x110x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 72 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035427743

Réf. Sonepar

00158542774

Réf. Fournisseur

RHS703D

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

110 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

75 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 1,10°C/W à 60W, largeurx hauteurx profondeur = 72x110x75mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR