Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 72x141x75mm - RHS703F60-24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 DIN 72x141x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 141 mm

  • largeur - 72 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035427828

Réf. Sonepar

00158542782

Réf. Fournisseur

RHS703F60-24

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

141 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

75 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 24 Vcc, résistance thermique 0,37 C/W, largeurx hauteurx profondeur = 72x 141x 75mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR