Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 panneau 100x100x25mm - RHS10025D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035427682
Réf. Sonepar
00158542768
Réf. Fournisseur
RHS10025D
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
25 mm
Dissipateur thermique à montage mural ou sur panneau, résistance thermique 1,85°C/W à 60W, largeurx hauteurx profondeur =100x100x25mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR


