Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x3 panneau 81x100x40mm - RHS5840D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 81 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035427859
Réf. Sonepar
00158542785
Réf. Fournisseur
RHS5840D
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
100 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
40 mm
Dissipateur thermique à montage sur panneau, résistance thermique 1,80°C/W à 60W, largeurx hauteurx profondeur = 81x100x40mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR


