Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique pour montage rail Din 1 pôle /3ph DIN - RHS300

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique pour montage rail Din 1 pôle /3ph DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 82 mm

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5350035073711

Réf. Sonepar

00158274022

Réf. Fournisseur

RHS300

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

hauteur:

82 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

20 mm

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 5,40°C/W à 30W, largeurx hauteurx profondeur = 105x82x20mm, adapté au montage d'un seul SSR de la série RZ