Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique RHS301 + ventilo 115V - RHS301F115C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 152 mm
largeur - 124 mm
profondeur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES RELAIS STATIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035078778
Réf. Sonepar
00158271264
Réf. Fournisseur
RHS301F115C
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
152 mm
largeur:
124 mm
profondeur:
122 mm
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 115 Vac, résistance thermique 0,28°C/W, largeurx hauteurx profondeur = 124x 146x122mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR


