Carlo Gavazzi - Dupline ascenseur 8 entrees contact, NPN, alimentation 10-30Vcc - G21205501700

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline ascenseur 8 entrees contact, NPN, alimentation 10-30Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - saillie

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870256894

Réf. Sonepar

00158011366

Réf. Fournisseur

G21205501700

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

saillie

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

0...0 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Dupline® ascenseur émetteur 8 entrées contact pour boutons poussoirs ou transistors NPN. LED d?indication d?alimentation et porteuse. Fonctionnement 3-fils avec une alim. CC sur le 3ème fil. Alimentation 10-30Vcc