Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Dupline émetteur analink PT100 +30/+120°c - G32101112

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline émetteur analink PT100 +30/+120°c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - module de base

  • nombre d'entrées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5709870179599

Réf. Sonepar

00158011329

Réf. Fournisseur

G32101112

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

module de base

nombre d'entrées:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

avec affichage LED:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

grandeur d'entrée de tension:

Non

grandeur d'entrée de courant:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Dupline® module émetteur pour sonde de température. 1 entrée Pt100 3-fils. Gamme : (+30°C à +120°C). Alimenté par le bus. Utilise le protocole 8-bits Analink. Câble de compensation intégré