Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Dupline émetteur décentralisé 2e contact - G88102201

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline émetteur décentralisé 2e contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870378435

Réf. Sonepar

00158000380

Réf. Fournisseur

G88102201

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande à distance possible:

Non

Ethernet:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

tension d'entrée:

0...0 V

adapté à une charge C:

Non

fonction commutation:

Non

tension de fonctionnement normale:

0...0 V

tension de détection externe requise:

Non

différentes phases connectables:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP00

Dupline® émetteur décentralisé miniature 2 canaux monostable. 2 entrées contact. Alimenté par le bus