Carlo Gavazzi - Dupline émetteur décentralisé 4e contact - G88104401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE DUPLINE INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870278353
Réf. Sonepar
00158011369
Réf. Fournisseur
G88104401
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Non
Ethernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
tension d'entrée:
0...0 V
adapté à une charge C:
Non
fonction commutation:
Non
tension de fonctionnement normale:
0...0 V
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP00