Carlo Gavazzi - Dupline émetteur digital 8 entrees tension 115Vca - G34205502115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 10...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE DUPLINE INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870267951
Réf. Sonepar
00158011324
Réf. Fournisseur
G34205502115
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
8
tension d'entrée:
10...265 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20