Carlo Gavazzi - Dupline émetteur-récepteur décentralisé 3e contact/1s relais 8A - G88405549

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline émetteur-récepteur décentralisé 3e contact/1s relais 8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • nombre de canaux d'entrée - 4

  • commande à distance possible - Non

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870367569

Réf. Sonepar

00158036756

Réf. Fournisseur

G88405549

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

nombre de canaux d'entrée:

4

commande à distance possible:

Non

Ethernet:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

courant de commutation max.:

0.0025 A

tension d'entrée:

2...3 V

adapté à une charge C:

Non

nombre de canaux de sortie:

1

nombre max. de sorties de commutation:

1

puissance de sortie:

504 VA

fonction commutation:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

tension de fonctionnement normale:

12...63 V

tension de détection externe requise:

Non

différentes phases connectables:

Non

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP40

Dupline® Module compact décentralisé à 1 canal de sortie relais et 4 canaux d'entrée. 8A/63Vca