Carlo Gavazzi - Dupline émetteur-récepteur digital 4/e 4/s 24 Vca/Vcc - G34409943824

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline émetteur-récepteur digital 4/e 4/s 24 Vca/Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 6...265 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956088465

Réf. Sonepar

00158608846

Réf. Fournisseur

G34409943824

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

6...265 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Dupline® module émetteur-récepteur E/S combinées avec entrées opto-isolées et sorties relais. 4 entrées + 4 sorties relais SPST. Alimentation 824 = 24 Vca/Vcc