Carlo Gavazzi - Dupline générateur/passerelle Profibus-DP 230Vca - G38910020230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage - Non
nombre d'interfaces en série - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE DUPLINE INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870228372
Réf. Sonepar
00158014028
Réf. Fournisseur
G38910020230
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage:
Non
nombre d'interfaces en série:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
8
modem GSM intégré:
Non
horloge DCF intégrée:
Non
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de canaux d'entrée intégrés:
0
nombre de canaux de sortie intégrés:
0