Carlo Gavazzi - Dupline module répéteur fibre optique primaire 230Vca - G34930000230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline module répéteur fibre optique primaire 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • avec affichage - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870299235

Réf. Sonepar

00158011385

Réf. Fournisseur

G34930000230

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

avec affichage:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

modem GSM intégré:

Non

horloge DCF intégrée:

Non

tension assignée (Ue):

230 V

Dupline® module répétiteur primaire pour la conversion des signaux Dupline® électriques vers une transmission optique. Tous types de signaux. Fibre optique 50/125, 62.5/125 ou 100/140 microns avec connecteurs STN. Alimentation 230 Vca