Carlo Gavazzi - Dupline module répéteur fibre optique secondaire 230Vca - G34920000230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage - Non
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DUPLINE INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870299242
Réf. Sonepar
00158011384
Réf. Fournisseur
G34920000230
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
modem GSM intégré:
Non
horloge DCF intégrée:
Non
tension assignée (Ue):
230 V


