Carlo Gavazzi - Dupline récepteur digital sortie relais 2r 230 Vca - G34302249230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline récepteur digital sortie relais 2r 230 Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de canaux d'entrée - 2

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5709870166407

Réf. Sonepar

00158010141

Réf. Fournisseur

G34302249230

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de canaux d'entrée:

2

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Non

courant de commutation max.:

10 A

courant de commutation résistif:

10 A

Puissance de coupure max.:

4.5 VA

tension d'entrée:

0...250 V

adapté à une charge C:

Oui

nombre de canaux de sortie:

2

nombre max. de sorties de commutation:

2

puissance de sortie:

2500 VA

fonction commutation:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension de fonctionnement normale:

195...264 V

tension de détection externe requise:

Non

différentes phases connectables:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Dupline® module récepteur avec sorties isolées et alimentation externe. 2 relais inverseurs 10A. Alimentation 230 = 230 Vca