Carlo Gavazzi - Dupline récepteur digital sortie relais 4r 115Vca - G34304443115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE DUPLINE INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870166186
Réf. Sonepar
00158010144
Réf. Fournisseur
G34304443115
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20