Carlo Gavazzi - Dupline recepteur digital sortie relais H8 8r 24Vca - G38305543024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DUPLINE INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870082394
Réf. Sonepar
00158010129
Réf. Fournisseur
G38305543024
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


