Carlo Gavazzi - Dupline® module d?entrée 4-20 mA. Autoalimenté, signal 1 entrée 4-20 Ma - G32101161

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline® module d?entrée 4-20 mA. Autoalimenté, signal 1 entrée 4-20 Ma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - module de base

  • nombre d'entrées - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870179117

Réf. Sonepar

00158011327

Réf. Fournisseur

G32101161

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

module de base

nombre d'entrées:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

avec affichage LED:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

grandeur d'entrée de tension:

Non

grandeur d'entrée de courant:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dupline® module d?entrée 4-20 mA. Autoalimenté par le bus Dupline® et signal d?entrée.1 entrée 4-20 mA. Utilise le protocole Analink