Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Dupline® répétiteur de signaux pour accroître la distance de transmission 24Vca - D38920000024

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline® répétiteur de signaux pour accroître la distance de transmission 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • avec affichage - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870068824

Réf. Sonepar

00158017337

Réf. Fournisseur

D38920000024

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

avec affichage:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

modem GSM intégré:

Non

horloge DCF intégrée:

Non

tension assignée (Ue):

24 V

Dupline® répétiteur de signaux pour accroître la distance de transmission. Tous types de signaux Dupline®. Régénère le signal de la porteuse à travers une sortie. Alimentation 24 Vca