Carlo Gavazzi - Dupline® Safe module répéteur fibre optique secondaire 230Vca - GS34920000230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage - Non
nombre d'interfaces en série - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DUPLINE SAFE - SÉCURITÉ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956057829
Réf. Sonepar
00158605782
Réf. Fournisseur
GS34920000230
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage:
Non
nombre d'interfaces en série:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
modem GSM intégré:
Non
horloge DCF intégrée:
Non
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de canaux d'entrée intégrés:
0
nombre de canaux de sortie intégrés:
0


