Carlo Gavazzi - Dupline® Safe passerelle Modbus RTU SUBD25 - GSTI50

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline® Safe passerelle Modbus RTU SUBD25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE DUPLINE SAFE - SÉCURITÉ

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870332680

Réf. Sonepar

00158019245

Réf. Fournisseur

GSTI50

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

taux de transmission max.:

19200 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Dupline® Safe Interface Dupline® Modbus avec architecture de sécurité. Alimentée par la RS485