Carlo Gavazzi - Dupline® Safe passerelle Profibus-dp 230Vca - GS38910125230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DUPLINE SAFE - SÉCURITÉ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870330327
Réf. Sonepar
00158019242
Réf. Fournisseur
GS38910125230
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
largeur en nombre de modules:
8
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
taux de transmission max.:
0 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm


