Carlo Gavazzi - Dupline® Safe répéteur de signaux (booster) 230Vca - GS38920000230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline® Safe répéteur de signaux  (booster) 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • avec affichage - Non

  • nombre d'interfaces en série - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SÉRIE DUPLINE SAFE - SÉCURITÉ

Voir tous les produits de cette série

EAN

5709870335018

Réf. Sonepar

00158033501

Réf. Fournisseur

GS38920000230

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

avec affichage:

Non

nombre d'interfaces en série:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

modem GSM intégré:

Non

horloge DCF intégrée:

Non

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de canaux d'entrée intégrés:

0

nombre de canaux de sortie intégrés:

0

Dupline® Safe Répétiteur de signaux pour accroître la distance de transmission. Régénère le signal de porteuse Dupline® à travers une sortie génératrice d?adresses. Alimentation 230 Vca