Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Écran tactile couleur 7" TFT haute définition Alim 24Vcc USB ETHERNET SERIE - BTM-T7-RSE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Écran tactile couleur 7" TFT haute définition Alim 24Vcc USB ETHERNET SERIE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • écran - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956091021

Réf. Sonepar

00158609102

Réf. Fournisseur

BTM-T7-RSE

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

composition:

élément de commande avec cadre

champ désignation:

Oui

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

Ethernet

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Écran tactile couleur 7" - avec écran large (16: 9) - TFT - haute définition et rétroéclairage LED réglable - Alimentation 24Vcc - Port Ethernet 0 (10 / 100 Mb) - Port USB - Port Série