Carlo Gavazzi - Electrode CLH 2000 mm extention polyolefine - CLE2P

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Electrode CLH 2000 mm extention polyolefine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 2000 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - acier inoxydable 1.4435

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870324067

Réf. Sonepar

00158054041

Réf. Fournisseur

CLE2P

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

2000 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

acier inoxydable 1.4435

pression max.:

0 bar

température max.:

90 °C

température ambiante max.:

90 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

acier inoxydable 1.4435

finition du raccordement électrique:

autre

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

0 m

Sonde de niveau conductrice, électrode en acier inoxydable 2000mm, avec isolation en polyoléfine, avec filetage d'extension, température -20°C - 90°C, IP68