Carlo Gavazzi - émetteur de temperature exterieur connecteur Smart Dupline - BSI-TEMANA-U

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - émetteur de temperature exterieur connecteur Smart Dupline

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956063523

Réf. Sonepar

00158606352

Réf. Fournisseur

BSI-TEMANA-U

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Smart Dupline Sonde de température pour applications intérieures et extérieures. Montage mural. Conforme à la norme UL60950. Connectur M12