Carlo Gavazzi - Étiquette d'identification pour support ZMI24G - ZMI24GID


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - montage direct
largeur - 26 mm
hauteur - 8.3 mm
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SZ/Z
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035434529
Réf. Sonepar
00158543452
Réf. Fournisseur
ZMI24GID
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
montage direct
largeur:
26 mm
hauteur:
8.3 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
9.1 mm