Carlo Gavazzi - Façade 4 DGT pour indicateur numérique de tableau programmable - BD40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8030956016482
Réf. Sonepar
00158109336
Réf. Fournisseur
BD40
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
mode de pose:
encastré
varmètre:
Non
compte-tours:
Oui
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
fréquence d'échantillonnage:
50 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
2
nombre d'entrées de mesure du courant:
2
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...265 V
tension d'alimentation DC:
24...265 V
plage de mesure de la fréquence:
40...60 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
4 px
résolution d'écran (verticale):
4 px
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
2
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
105 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20