Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm- M16- Action brusque 2NF - Levier en acier zingué - IP65 - PS21H-AT02HC-T00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - arbre plein
manœuvre positive d'ouverture - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PS21H
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8033130069984
Réf. Sonepar
00158006192
Réf. Fournisseur
PS21H-AT02HC-T00
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition de l'élément d'actionnement:
arbre plein
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur du capteur:
30.3 mm
hauteur du capteur:
39 mm
longueur du capteur:
169.5 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
5.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
2.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
Gamme très large d'Interrupteur de position-fin de course avec ou sans réarmement, grand choix de boîtiers en plastique, métal, carré ou rectangulaire, ainsi qu'un grand choix de têtes, levier à galet, poussoir, tige. Il existe une version charnière de sécurité PS38H idéale pour les armoires et capots de machines outils.