Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm-PG13,5-Action brusq 1NO+1NF-Galet plastic pouss métal-IP65 - PS21L-PS11RV-T00

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm-PG13,5-Action brusq 1NO+1NF-Galet plastic pouss métal-IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130000420

Réf. Sonepar

00158008317

Réf. Fournisseur

PS21L-PS11RV-T00

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

30 mm

largeur du capteur:

30.3 mm

longueur du capteur:

92 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

25...70 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Fin de course 30mm- PG13,5 - Action brusque 1NO+1NF - Galet en plastique et poussoir métal - Corps et tête en thermoplastique - IP65