Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Fin de course 40mm de sécurité avec réarmement-Action lente 1NO+1NF -Métal -IP65 - PS31R-PT11N7-YK0

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Fin de course 40mm de sécurité avec réarmement-Action lente 1NO+1NF -Métal -IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur du capteur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130076005

Réf. Sonepar

00158010774

Réf. Fournisseur

PS31R-PT11N7-YK0

Marque

Carlo Gavazzi

finition de l'élément d'actionnement:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

indice de protection (IP):

IP66

hauteur du capteur:

43 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

168.5 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

25...70 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Fin de course 40mm de sécurité à câble avec réarmement - Câble de 16m maxi - Action lente 1NO + 1NF - Métal - IP65