Carlo Gavazzi - Girouette; indication 22,5 degrés, sorties PNP/NPN, 20 - 28Vdc - DWS-D-DGC13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - autre
tension du secteur - 24 V CC
longueur du câble - 13 m
indice de protection (IP) - IP54
plage de mesure ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870317083
Réf. Sonepar
00158031708
Réf. Fournisseur
DWS-D-DGC13
Marque
Carlo Gavazzi
signal de sortie:
autre
tension du secteur:
24 V CC
longueur du câble:
13 m
indice de protection (IP):
IP54
plage de mesure ajustable:
Non
lisible:
Oui
avec affichage:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
antidéflagration:
Non
principe de mesure:
autre
hauteur:
207 mm
largeur:
174 mm
profondeur:
0 mm


