Carlo Gavazzi - Girouette, indication +/-7 degrés direction Nord/Sud, sortiesPNP/NPN, 10-28Vdc - DWS-D-DDC13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - autre
tension du secteur - 24 V CC
longueur du câble - 13 m
indice de protection (IP) - IP54
plage de mesure ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870304007
Réf. Sonepar
00158074014
Réf. Fournisseur
DWS-D-DDC13
Marque
Carlo Gavazzi
signal de sortie:
autre
tension du secteur:
24 V CC
longueur du câble:
13 m
indice de protection (IP):
IP54
plage de mesure ajustable:
Non
lisible:
Oui
avec affichage:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
antidéflagration:
Non
principe de mesure:
autre
hauteur:
183 mm
largeur:
145 mm
profondeur:
0 mm


