Carlo Gavazzi - Girouette; indication des intervalles de 90 degrés; sorties PNP/NPN; 10-28Vdc - DWS-D-DAC13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - autre
tension du secteur - 24 V CC
longueur du câble - 13 m
indice de protection (IP) - IP54
plage de mesure ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870303987
Réf. Sonepar
00158074015
Réf. Fournisseur
DWS-D-DAC13
Marque
Carlo Gavazzi
signal de sortie:
autre
tension du secteur:
24 V CC
longueur du câble:
13 m
indice de protection (IP):
IP54
plage de mesure ajustable:
Non
lisible:
Oui
avec affichage:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
antidéflagration:
Non
principe de mesure:
autre
hauteur:
207 mm
largeur:
174 mm
profondeur:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Offre de détecteurs pour la mesure du vent, vitesse ou direction. Technologie haut de gamme avec roulements à aiguille, codeur optique. Version avec chauffage pour application par grand froid


