Carlo Gavazzi - Indicateur de tableau 3 dgts 1/2 200V/20mA 9-32Vcc IP65 - LDI35AV030XXIX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
varmètre - Non
compte-tours - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE LDI35
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956004144
Réf. Sonepar
00158101199
Réf. Fournisseur
LDI35AV030XXIX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'afficheur avec fonction contrôleur voltmètre et ampèremètre ou température ou ohmmètre suivant modèle en format DIN 48x96mm. 3 digits et demi, point décimal programmable, Point de consigne, sortie alarme en option. Protection par mot de passe, facteur d'échelle, fonction diagnostic, filtre digital programmable, mémorisation valeur maxi. Plages de mesure, courant, tension, PT100, Ni100, TC-J-LK-T, 200 Ohms, 2000 Ohms. Alimentation 24, 48, 115, 120, 230,240, VCA 9-32VCC, 40-150VCC