Carlo Gavazzi - Inter-verrou électromagnétique de sécurité 1NO+2NF+1NO tête frontale 24Vca/cc E - ESI221E024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 4
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8033130191425
Réf. Sonepar
00158019142
Réf. Fournisseur
ESI221E024
Marque
Carlo Gavazzi
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
4
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
1200 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
21.6...26.4 V
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
190 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
plastifié
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
25...55 °C
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre


