Carlo Gavazzi - Interface de communication optique pour analyseurs de la famille WM et ET - OPTOPROG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - enfichable
matériau - plastique
transparent - Oui
avec affichage LED - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956084429
Réf. Sonepar
00158608442
Réf. Fournisseur
OPTOPROG
Marque
Carlo Gavazzi
mode de pose:
enfichable
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Interface de communication optique avec Bluetooth pour les centrales de mesure série WM ainsi que les transducteurs série ET
Les Atouts de la gamme:
OptoProg est une interface de communication optique. Il est destiné à accroître les habilités de communication des analyseurs WM (WM15, WM20, WM30, WM40, WM50) et des compteurs d’énergie ET (ET112, ET330, ET340). OptoProg est un appareil prêt à l’emploi et peut être utilisé pour configurer et contrôler les valeurs mesurées en temps réel. Il est équipé de Bluetooth et d'un port micro USB et se connecte aux analyseurs ou compteurs d’énergie avec l’ordinateur (ou d’autres appareils mobiles)
Les Atouts de la gamme:
OptoProg est une interface de communication optique. Il est destiné à accroître les habilités de communication des analyseurs WM (WM15, WM20, WM30, WM40, WM50) et des compteurs d’énergie ET (ET112, ET330, ET340). OptoProg est un appareil prêt à l’emploi et peut être utilisé pour configurer et contrôler les valeurs mesurées en temps réel. Il est équipé de Bluetooth et d'un port micro USB et se connecte aux analyseurs ou compteurs d’énergie avec l’ordinateur (ou d’autres appareils mobiles)


