Carlo Gavazzi - Interrupteur d'eclairage 55x55 blanc Smart Dupline rev.3 - BEW-LS4-U

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Interrupteur d'eclairage 55x55 blanc Smart Dupline rev.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 3

  • nombre de touches - 3

  • traitement de la surface - décoré

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956063608

Réf. Sonepar

00158606360

Réf. Fournisseur

BEW-LS4-U

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

3

nombre de touches:

3

traitement de la surface:

décoré

couleur:

gris

autres systèmes de bus:

Dupline

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteurs d'éclairage avec 1, 2 ou 3 boutons et 1, 2 ou 3 sorties LED Smart Dupline rev.3